Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma LED
Oświetlenie zacienionych obszarów pojazdu, do których nie dociera światło
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Indywidualne oświetlenie wnętrza pojazdu, miejsca pracy i półek
Można używać również jako oświetlenie sufitowe.
Prosty montaż
Za pomocą samoprzylepnych taśm z tyłu modułu
Możliwość przycięcia na długość w odstępach 50 mm (patrz oznaczenia)
Bardzo płaska konstrukcja
Oznacza to, że nie ma żadnych kolidujących krawędzi
Dzienna biel
Kąt emisji światła: 120°
Strumień świetlny na taśmę ok. 400 lm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!