Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Bardzo wszechstronna, trwała i oszczędna tarcza na plac budowy, może być używana również w bruzdownicach.
Wysoce wszechstronna, trwałe i oszczędna tarcza na plac budowy
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall chasers
Dla płytek ceramicznych i podobnych materiałów do 20 mm grubości, dzięki zamkniętej krawędzi zapewniającej szybkie i czyste cięcie.
Specjalnie opracowana cienka diamentowa tarcza tnąca do bardzo twardych płytek, gresu i podobnych materiałów o grubości do ok. 20 mm, umożliwiająca bardzo szybkie i czyste cięcie.
Equally suitable for hard and soft materials in building construction, civil engineering and all related trades working with comparable materials. Very economical thanks to an extremely long service life.
Bardzo cienka diamentowa tarcza tnąca zapewnia wyjątkowo wysoką łatwość cięcia, ma bardzo długą żywotność i ogromne spektrum zastosowań; została opracowana specjalnie dla dekarstwa.
Very versatile, durable and economical diamond cutting disc, though specially designed for tarmac, abrasive construction materials and concrete products
Bardzo uniwersalna diamentowa tarcza tnąca ze specjalną, lutowaną próżniowo powłoką diamentową (BSL). Specjalnie zoptymalizowana do obróbki metalu o grubości do 10 mm.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Gąbki polerskie
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Wyjątkowo miękka gąbka polerska
Gąbka polerska Wave
Miękka ręczna gąbka polerska
Glinka polerska i środek czyszczący