Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza tnąca do stali
Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym
- Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi
- Wysoka odporność na pękanie
- Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
- Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej.
- Zawsze stosować stosowną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia.
- Nie wolno używać uszkodzonych tarcz.
- Nie wolno blokować/pochylać tarczy podczas cięcia. Zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku
- Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane
Cięcie materiałów litych, rur, profili i blach cienkich
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!