Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 112
DIN 6796, stal sprężynowa C60, ocynkowana mechanicznie
DIN 6796, stal nierdzewna A2, zwykła
Stal sprężynowa, typ HS, ocynkowana mechanicznie
Steel, mechanically applied zinc coating, without toothing on the underside
ISO 6796, stal sprężynowa, ocynkowana, srebrna
Stal nierdzewna A2, bez zębów na dolnej stronie
DIN 6796, stal nierdzewna A4, zwykła
NF E 25511, A4 stainless steel, shape M, plain, without toothing on the underside
DIN 6796, stal sprężynowa, zwykła
DIN 6796, stal sprężynowa, lamele cynkowe, srebrna, Geomet 500
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.