Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza fibrowa z ceramicznym ziarnem ściernym Longlife & Speed
Niebieska/zielona do stali i stali nierdzewnej (profesjonalna stal nierdzewna).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Najmniejsza chropowatość i doskonałe wykończenie powierzchni dzięki precyzyjnemu kształtowi ziarna ściernego
Bardzo duża szybkość usuwania materiału i niskie temperatury szlifowania
Ze względu na wysoką wydajność ziarna ściernego i warstwy powłoki ściernej
Niewielki wymagany nacisk styku
Ze względu na wysoką wydajność ziarna ściernego
Wyjątkowo długa żywotność
Dzięki precyzyjnemu kształtowi, jednorodnemu i pionowo ukształtowanemu ziarnie ściernemu
Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (<= 0,1%)
Precyzyjnie ukształtowane, całkowicie jednorodne ziarno Cubitron® II nie odpowiada żadnemu z licznych globalnych standardów ziarna (np. FEPA). Z tego powodu rozmiar ziarna jest podawany ze znakiem + oraz doświadczalnie przypisany do znanych serii ziarna (np. 36+).
3M® i Cubitron® są nazwami firmowymi 3M Company
Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych
Do użytku z ręcznymi szlifierkami pneumatycznymi lub elektrycznymi o prędkości obwodowej do 80 m/s w połączeniu ze stopą szlifierską
Obrabiane materiały: Stal nierdzewna, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal i metale nieżelazne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!