Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System montażu dystansowego Tarcza dystansowa Amo®-Max
Aby skompensować warstwę tynku podczas montażu z wykorzystaniem systemu montażu dystansowego Amo®-Max
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40088.jpg)
Filtry wyboru
- Do uniwersalnego zastosowania, może być stosowany z różnymi systemami kotwienia w zależności od podłoża
- Elastyczna regulacja wysokości montażu z różnymi tarczami dystansowymi
- Do montażu zawleczkowego
- System AMO-Max można rozmontować.
Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (poliamid PA6)
- Odporna na uderzenia, ścieranie i tłumiąca drgania
- Doskonała odporność na oleje i smary
- Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie
- Odporność na temperaturę od -30°C do +100°C
Możliwość stosowania w różnych podłożach
np. standardowy i lekki beton, cegła pełna i dziurawka, cegła sylikatowa pełna i dziurawka
Do mocowania następujących elementów
zadaszenia, studnie świetlne, sprzęt oświetleniowy, systemy skrzynek pocztowych, konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, kraty, konstrukcje drewniane, belki, wieszaki kablowe itp.
Może być stosowany na zewnątrz, w pomieszczeniach mokrych i na obszarach przybrzeżnych
z zapewnieniem zgodności z aprobatą systemu mocowania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!