Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowa tarcza tnąca Tarcza segmentowana
Bardzo wszechstronna, trwała i oszczędna tarcza na plac budowy, może być używana również w bruzdownicach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Doskonała wydajność
Połączenie szybkości ciecia i żywotności Wysokość segmentu 10 mm zapewnia długą żywotność.
Udoskonalona charakterystyka cięcia
Segmenty wentylacyjne zapewniają lepsze rozpraszanie ciepła i usuwanie pyłu w porównaniu z tradycyjnymi segmentami.
- Tarcze diamentowe tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.
- Chcąc uzyskać kształt krzywej zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Podczas pracy należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej pomimo poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez narzędzie.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
- Doskonałe rozwiązanie do starego betonu, betonu, betonu płukanego, lekko zbrojonego betonu, cegły, Poroton, cegły z gliny, rur betonowych, kamieni brukowych, miękkiej cegły klinkierowej, szorstkiego betonu, cegły silikatowej
- Do cięcia na sucho i mokro
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!