Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa Speed Omni-Cut, plac budowy
Kolor żółty do prac na placu budowy. Do szlifierek kątowych. Wyjątkowo wszechstronna i niezwykle szybka. Wersja zaprojektowana specjalnie do stosowania przy częstej zmianie materiałów. Także optymalnie przystosowana do wykorzystania przez służby ratunkowe (oddziały straży pożarnej, organizacje pomocy technicznej itp.).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elastyczna i szybka
Idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy nie wykonują wielu cięć, ale wymagają szybkości i elastyczności.
Tnie niemal wszystkie materiały
Diamenty nakładane bezpośrednio na ostrze główne w specjalnym procesie podciśnieniowym (BSL) tworzą bardzo agresywną powierzchnię tnącą, która działa nawet w trudnych warunkach.
Łatwe zastosowanie
Dodatkowe powierzchnie szlifujące z węglika krzemu na ostrzu głównym poszerzają cięcie i poprawiają komfort cięcia.
Znacznie chłodniejsze cięcie
Otwory znajdujące się bezpośrednio pod segmentem w połączeniu z otworami wentylacyjnymi w postaci strzałek wskazujących kierunek obrotów zapewniają optymalne chłodzenie ostrza głównego.
- Tarcze diamentowe tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.
- Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
Do cięcia na sucho i mokro
Np. do cięcia przez bariery ochronne, gumę lub szkło
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!