Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa Standardowy plac budowy, wersja segmentowana
Bardzo dobra standardowa tarcza do użytku na placach budowy do różnych materiałów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Dłuższa żywotność w porównaniu do innych standardowych tarcz
Wysokość segmentu 10 mm
- Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.
- Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Podczas pracy należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej pomimo poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez narzędzie.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
- Doskonałe rozwiązanie do starego betonu, betonu, betonu płukanego, betonu abrazyjnego, cegły silikatowej, rur betonowych, kostki brukowej, Porotonu
- Do cięcia na sucho i mokro
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!