Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa Long-life & Speed roof
Bardzo cienka diamentowa tarcza tnąca zapewnia wyjątkowo wysoką łatwość cięcia, ma bardzo długą żywotność i ogromne spektrum zastosowań; została opracowana specjalnie dla dekarstwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Optymalna jakość skrawania
Niezwykle wąskie segmenty oraz cienka, zamknięta krawędź tnąca zapewniają doskonale precyzyjne i szybkie cięcie oraz gładkie krawędzie cięcia.
Bardzo płynna praca
Tarcza nie chwieje się i nie drga dzięki specjalnie wzmocnionemu w środku nośnikowi falistemu
Cięcie bez użycia dużej siły
Niezwykle cienki segment bardzo precyzyjnie ogniskuje siłę cięcia.
Zoptymalizowane chłodzenie i niezawodne wskazanie kierunku
Specjalne otwory wentylacyjne ze „strzałkami” pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.
- Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i bardzo szybko zużywają się przy zbyt niskich prędkościach obwodowych
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.
- Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę - ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Cięcie po krzywiźnie deformuje brzeszczot oraz powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów, co grozi odniesieniem obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
- Szczególnie nadaje się do miękkiej/twardej cegły ceramicznej, starego betonu, betonu zwykłego, betonu z odkrytym kruszywem, kostki brukowej, betonowych rur, marmuru, miękkiego/twardego granitu, rur kamionkowych, miękkiej/twardej cegły klinkierowej, miękkiego/twardego Porotonu, dachówek betonowych / płytek ceramicznych, glazury i frankfurckich płytek ceramicznych
- Do cięcia na sucho i mokro
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!