Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
BSL diamentowa tarcza tnąca, metal
Bardzo uniwersalna diamentowa tarcza tnąca ze specjalną, lutowaną próżniowo powłoką diamentową (BSL). Specjalnie zoptymalizowana do obróbki metalu o grubości do 10 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wyjątkowo wysoka trwałość
30 do 50 razy dłuższa żywotność niż tarcze korundowe
Brak redukcji średnicy zewnętrznej
Stała wydajność i głębokość cięcia przez cały okres eksploatacji
Dodatkowe otwory wykonane laserowo redukują hałas i drgania
Produkt przyjazny dla środowiska (wolniejsze zużycie) i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa
- W 100% do recyklingu
- Wyjątkowo odporna na złamania
- Mniej iskier
- Brak dodatkowych zanieczyszczeń pyłem i zapachu
Brak daty ważności
Odporność na zmiany temperatury i wilgoć
Brak ograniczeń składowania
- Tarcze diamentowe tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i bardzo szybko zużywają się przy zbyt niskich prędkościach obwodowych
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu, oznacza to koniec okresu eksploatacji. Ponowne naostrzenie nie jest możliwe.
- Dzielić większe przekroje obrabianego przedmiotu na kilka sekcji (cięcie oscylacyjne)
- Nie wywierać nacisku podczas pracy - ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych powoduje deformacje, pęknięcia i odrywanie segmentów - ryzyko obrażeń!
- Mimo że narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne i odzież ochronną.
- Stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego
- Stosować odpowiednią osłonę zabezpieczającą
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę)
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo albo są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
- Szczególnie nadaje się do wszystkich materiałów stalowych, żeliwa i tworzyw sztucznych, i bardzo dobrze do stali nierdzewnej.
- Doskonale nadaje się do metali nieżelaznych, takich jak aluminium
- Możliwość cięcia drewna, miękkiego kamienia, płytek ceramicznych i innych materiałów mineralnych, ale uwaga: nie nadaje się do ciągłego użytku w tych materiałach, w przeciwnym razie wydajność cięcia i żywotność zostaną obniżone
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!