Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 27
Do szyn montażowych o wymiarach 47 x 37 i 60 x 37
Suitable for both ends of the rail
For attaching aluminium round wire to mounting rails
Suitable for left- and right-hand rail end
Do tworzenia dwuwarstwowej instalacji szynowej
For installation on slanted roofs
Do szyny montażowej 40 x 40 i 80 x 40 (złącze standardowe i krzyżowe)
Do prostego i szybkiego mocowania kabli solarnych
For an additional slight elevation of 5° or 7°
Fully pre-assembled for creating a two-layer rail installation
Slip protection for the lowest end clamp in vertical rail mounting
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Jednoskładnikowa wkładka z włókniny sztucznej, rolka
Włóknina do uszczel. dachu płaskiego 1C, narożniki
System mont. śc. przedn. VKM, zestaw
Taśma uszczelniająca złącza WÜTOP® Flex
Uszczelniacz, WÜTOP Dachflex 3D
Klin, zestaw
Klocek montażowy
Zestaw klocków montażowych