Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybkozłączka do instalacji ze złączkami do przewodów Seria 2000
Do przewodów PCW Würth
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Złączki i tuleje blokujące ze stali hartowanej
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiał: Stal
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!