Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do czyszczenia i usuwania powłok i zabrudzeń z metali, betonu, kamienia naturalnego, drewna i tworzywa sztucznego
Do szlifierek kątowych
Do obróbki powierzchni nierdzewnych (stal nierdzewna)
Do wstępnej obróbki metalowych powierzchni, które mają zostać pomalowane lub powleczone.
Do obróbki powierzchni ze stali nierdzewnej
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Płyta szlifierska D 150 mm