Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szafka z drzwiczkami PRO
Solidna szafka z drzwiczkami oraz opcjonalnymi regulowanymi szufladami i półkami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, dospawane krawędzie
- Nośność półki 60 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)
- Zagłębiona blokada bezpieczeństwa uchwytu obrotowego chroniąca zawartość przed kradzieżą
Zalety serii PRO:
- Do wyboru cztery kolory RAL paneli przednich
- Szuflady wysuwane w 100% dzięki teleskopowym przedłużeniom, nośność 50 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia)
- Półki i szuflady regulowane w rozstawie 15:15 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!