Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szafka z drzwiczkami BASIC
Szafka z drzwiczkami oraz półkami i szufladami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Konstrukcja z blachy stalowej, dospawane krawędzie
- Trójstronne krawędzie zapobiegające staczaniu się, wysokość 25 mm
- Szuflady z łożyskami ślizgowymi, wysuwanie 75%
- Nośność szuflady i półki: 20 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
- Wewnętrzne wymiary szuflad (szer. x gł.): 387 x 421 mm
- Zamykane drzwi skrzydłowe
- Galwanizowane półki, regulowane w rozstawie 15:15 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!