Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szafka narzędziowa Basic 700 S
Solidna szafka z szufladami do przechowywania narzędzi itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana na wielu krawędziach
- Obudowa zamykana z góry i z dołu
- Głębokość szafki: 703 mm
- Szerokość korpusu: 722 mm
- Oferowane różne wysokości
- Powierzchnia chroniona panelem z powłoką z tworzywa sztucznego grubości 8 mm
- Blokada centralna zapobiegająca kradzieży
- Aluminiowe uchwyty podłużne z etykietami i przezroczystą pokrywą
- Szuflady częściowo wysuwne do 80%, montowane na łożyskach wałeczkowych
- Wbudowana blokada wysuwania zapobiega przypadkowemu wysuwaniu
- Nośność szuflad: 100 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu
- Z rzędami otworów do wsuwania rozdzielaczy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!