Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do szlifowania, dogniatania, matowania, czyszczenia, wstępnego szlifowania, odrdzewiania i usuwania lakieru z okrągłych prętów, barierek, kolanek rurowych i rur w zasięgu widzenia, o średnicach 8–250 mm.
Do zadań wykańczania i satynowania, do czyszczenia stali niestopowych oraz stali wysokostopowych, aluminium i metali nieżelaznych, usuwania wad (lekkie zarysowania).
Do systemu do szlifowania rur RSS 2000
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Gąbki polerskie
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Wyjątkowo miękka gąbka polerska
Gąbka polerska Wave
Miękka ręczna gąbka polerska
Glinka polerska i środek czyszczący