Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do wzmocnienia zewnętrznych narożników 90° w systemie ETICS
Do listw startowych do ociepleń z tworzywa sztucznego/aluminium i montażu okien
Wykończenie dolnej izolacji fasady
Do krawędzi i połączeń z komponentami, które nie zostaną pokryte tynkiem
For insertion between façade and perimeter insulation
Do ruchomych połączeń montowanych pod tynkiem lub jako wewnętrzny narożnik
Do ukośnego wzmocnienia narożników narażonych na pęknięcia (okna, drzwi itp.)
The professional attic profile enables reliable water drainage, thereby preventing structural damage and offering optimal protection against moisture ingress.
Jednoskładnikowa wkładka z włókniny sztucznej, rolka
Klocek do szklenia okien
Włóknina do uszczel. dachu płaskiego 1C, narożniki
Dmuchana poduszka powietrzna Amo Bag
Listwa z gumy komórkowej
Zestaw klocków montażowych
Klin z twardego drewna
Klocek montażowy