Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Subland stepped drill bit HSS DIN8374 medium 90°
With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (90°) in shape A and B according to DIN 74 part 1. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!