Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90°
With straight shank for the production of core holes according to DIN 336 part 1, while simultaneously producing free countersinks (90°) according to through holes in line with ISO 273. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!