Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180°
For the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180˚) in form H, J, K, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!