Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stopniowe wiertło spiralne HSS z technologią SMART STEP
Wiertło stopniowe z unikalną technologią SMART STEP i dynamicznie zakrzywionym kątem natarcia pomiędzy poszczególnymi przejściami stopniowymi do niezwykle szybkiego i wygodnego użytkowania we wszystkich popularnych materiałach o grubości do 3,5 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Dynamicznie zakrzywiony kąt natarcia pomiędzy każdym przejściem stopniowym
- Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Znacznie szybsze wiercenie w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Można pracować bez wysiłku
- Cichy i doskonale kontrolowany proces wiercenia
- Znacznie mniej zadziorów
Technologia SMART STEP
- Do 3x szybsze wiercenie w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stopniowymi
- Precyzyjne wiercenie bez centrowania lub punktowania centrującego
- Blacha nie ulega odkształceniu
- Łatwe wiercenie otworów lub powiększanie istniejącego wywierconego otworu
- Praca bez obracania i pociągania materiału
- Precyzyjne, okrągłe wiercenie bez pęknięć i odprysków
Głęboki szlifowany rowek spiralny
Doskonałe usuwanie wiórów
3-częściowy płaski uchwyt narzędziowy
- Bez obrotów w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przeniesienie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
- Idealne narzędzie do obróbki blachy.
- Centrowanie, wiercenie punktowe, wytaczanie i gratowanie blachy, rur i profili w jednym kroku. Można używać zarówno w wiertarkach ręcznych, jak i sprzęcie stacjonarnym.
- Idealnie nadaje się do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych, w warsztatach samochodowych, technologii budowy maszyn, produkcji szaf rozdzielczych oraz opracowywania pojemników i urządzeń.
- Należy zapewnić odpowiednią ilość płynu chłodzącego/preparatu smarnego
- Przestrzegać tabeli prędkości obrotowych
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stopniowe automatycznie wsuwa się w blachę
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!