Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pierścień zabezpieczający, calowy Szeroki kształt
Stal Delta Protekt (DPE)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Informacje ogólne:
Podkładka sprężysta zgodna z normą DIN 25201, aby zapobiec luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem, drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegającym oscylacjom.
Odporność na korozję:
Podstawowa korozja metalu 600 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — w porównaniu z: 96 godz. żółtej ocynkowanej (A2C).
Działanie:
Nachylenie powierzchni klina między dwoma podkładkami sprężystymi zapewnia bardzo bezpieczne zablokowanie. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.
Pierścień zabezpieczający, calowy
Podkładki pierścieniowe zabezpieczające są dostarczane wstępnie zmontowane. Układ podkładki zabezpieczającej pierścienia składa się z poliamidowego pierścienia (PA) i klinowych podkładek zabezpieczających opisanych powyżej.
Zalety:
- Prosty montaż i demontaż
- Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu
- Nadaje się szczególnie do obciążeń dynamicznych, w tym w przypadku stosowania środków smarnych używane
- Wielokrotnego użytku
- Łagodne oddziaływanie na powierzchnie
- Może być również stosowany z mocnymi połączeniami śrubowymi 8.8, 10.9 i 12.9
- Nie ma ryzyka nieprawidłowego montażu przy wielu zastosowaniach
W przypadku połączeń śruba-nakrętka należy zarówno pod łbem śruby, jak i pod nakrętką użyć klinowych podkładek zabezpieczających. Informacje dotyczące zalecanych momentów dokręcania znajdują się w informacjach technicznych w katalogu DIN/ISO.
Produkcja pojazdów, inżynieria mechaniczna, producenci narzędzi pneumatycznych i elektrycznych, górnictwo, produkcja maszyn rolniczych, producenci systemów mieszania, transport i systemy przenoszenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!