Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 56 o liczbie wersji: 6.204
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 933, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
DIN 933, stal nierdzewna A2, zwykła
ISO 4017, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4017, stal nierdzewna A4-50 i A4-70, zwykła
DIN 933 stal 8.8U, ocynkowana ogniowo (TZN)
ISO 4017, stal ocynkowana 8,8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 933, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 4017, stal 10,9 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 933, stal nierdzewna A4, zwykła
ISO 4017, stal 8,8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 4017, stal 8.8, zwykła
ISO 4017, stal 8.8U, cynkowana ogniowo (TZN)
ISO 4017, mosiądz zwykły
DIN 933, stal nierdzewna, A2 80, zwykła
ISO 4017, stal nierdzewna zwykła A4 80
ISO 4017, stal nierdzewna A2-80, zwykła
ISO 4017, stal 12.9, zwykła
DIN 933, stal ocynkowana 8,8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 933, stal 8.8, zwykła
DIN 933, stal 10.9, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
ISO 4017, stal 10.9, zwykła
ISO 4017, stal ocynkowana 10,9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 933, stal 10.9, zwykła
DIN 933, mosiądz zwykły
DIN 933, stal 8.8, ocynk płatkowy, srebrna (ZFSHL)
ISO 4017, stal 8,8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
DIN 933, stal nierdzewna, A4 80, zwykła
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.