Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 12 o liczbie wersji: 613
ISO 7380-2, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7380-2, stal nierdzewna A2-070, zwykła
Podobna do ISO 7380-2, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7380-2, stal 010.9, zwykła
ISO 7380-2, stal 010,9, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
ISO 7380-2 stal 010.9 ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 7380-2, stal 010.9 ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Podobna do ISO 7380-2, stal 010.9, zwykła
DIN 34805-2, TX drive, steel 010.9, zinc flake coating silver (ZFSHL)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.