Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt sześciokątny, typ S/S — montaż zawleczkowy
DIN 933 ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!