Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 24 o liczbie wersji: 2.087
ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 10642, stal nierdzewna A2-070/A2-050, zwykła
ISO 10642, stal ocynkowana, klasa 08.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 10642, stal 010.9, zwykła
ISO 10642, stal nierdzewna A4-070/A4-050, zwykła
ISO 10642, stal 08.8, zwykła
ISO 10642, stal nierdzewna A2, zwykła, z pełnym gwintem
DIN 10642, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), pełny gwint
ISO 10642, stal 08,8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 10642, stal ocynkowana 08.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 10642, stal 012.9, zwykła
ISO 10642, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, czarne (ZNBHL)
ISO 10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 10642, steel 08.8, zinc-nickel silver (ZNSHR)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.