Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu z gwintem wewnętrznym W-BS/S
Najwyższa nośność i efektywny montaż. Do zawieszeń i złączek z prętami gwintowanymi (gwint stopniowy M8/M10), stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Niezwykle elastyczna w użyciu ze względu na trzy głębokości kotwienia (rozmiary ∅ 6 – ∅ 14) i dużą różnorodność typów
- Wysokie nośności
- Niski luz osiowy i krawędziowy ze względu na bardzo słaby efekt rozprężania
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, spękany i niespękany beton
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
- Beton
- Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej.
Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.
Mocowanie jednopunktowe
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Mocowanie wielopunktowe
Kotwienie systemów nienośnych w betonie spękanym i niespękanym
Mocowanie w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym
Najprostsze rozwiązanie do zawieszania z prętami gwintowanymi w rozmiarach M8 i M10, nadaje się np. do
instalacji z pojedynczą rurą i wentylacją, konstrukcji podwieszanych, powieszanych kabli i rur
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/S (stal ocynkowana) dopuszczona do stosowania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!