Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym
Najwyższe obciążenia i skuteczny montaż. Idealne rozwiązanie do mocowania konstrukcji metalowych, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Do kotwienia w betonie i murze
- Niezwykle elastyczne zastosowanie dzięki aż trzem efektywnym głębokościom kotwienia (rozm. 6-14)
- Mocowanie można regulować do dwóch razy po montażu (rozm. 6-14), na przykład w celu wyrównania balustrad lub płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)
- Do bardzo dużych obciążeń
- Bardzo małe odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozporu
- Bardzo szybka i łatwa instalacja oraz natychmiastowa nośność
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 6-14)
- Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria C1 (śr. 6-14) i C2 (śr. 8-14)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0196 dotycząca kotwienia w murze
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 5-10)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120 (śr. 5-6)
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 dotycząca wielopunktowych zamocowań systemów niekonstrukcyjnych:
- Beton spękany i niespękany, (śr. 5 i śr. 6)
- Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.8-2090 dotycząca tymczasowego kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
- Stosować w świeżym betonie
- Wielokrotne użycie
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.1-2075 dotycząca kotew wklejanych do kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- Stosować w połączeniu z zaprawą iniekcyjną WIT-BS jako kotwę wklejaną WIT-BS
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
Nośność zamocowań łączników na wyrywanie z betonowych płyt kanałowych, (śr. 6-10) - ekspertyza nr 21641 - 2016
Klasa odporności ogniowej po wystawieniu na działanie ognia zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas w murze (Mz, KSL, KS) i betonie zbrojonym (śr. 5 i śr. 6) - ekspertyza nr 2101/173/18 - 2018
Począwszy od rozmiaru 8, zalecamy używanie do montażu odpowiedniej wkrętarki z udarem stycznym. Przestrzegać maksymalnego zalecanego momentu obrotowego.
W przypadku stosowania w murze należy przestrzegać danych montażowych dotyczących podłoży, jakie określono w ETA-23/0196.
Kotwienie w betonie, pojedynczy punkt mocowania z aprobatą (śr. 6-14):
W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Kotwy do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie, z aprobatą:
- W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany), (śr. 5 i śr. 6)
- W stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
Kotwienie w murze z aprobatą (śr. 5-10):
- W cegle pełnej silikatowej i bloczku perforowanym
- W bloczku pełnym
Do mocowania przy obciążeniach od średnich do ciężkich w betonie oraz od lekkich do średnich w murze:
- Mocowanie np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, korytek kablowych, rur, balustrad, wyposażenia placu budowy itp. w miejscu instalacji
- Mocowania podlegające oddziaływaniu sejsmicznemu na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi (tylko beton)
- Mocowania narażone na działanie ognia
Śruba W-BS/S (stal galwanizowana) może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Tymczasowe mocowanie wyposażenia placu budowy można wykonywać wewnątrz i na zewnątrz
Do użytku w betonie < C20/25
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!