Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu z łbem płasko-soczewkowym typu Pan-Head W-BS 2/A4 typ P
Duża nośność i łatwy montaż. Nowa generacja śrub do betonu ze stali nierdzewnej A4. Idealne do mocowania szyn montażowych, materiałów panelowych lub paneli przeciwpożarowych w betonie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Filtry wyboru
- Nowa geometria gwintu zapewnia płynne wkręcanie w beton, a tym samym większą efektywność
- Najszybszy typ mocowania o średniej nośności
- Trzy efektywne głębokości kotwienia zapewniają uniwersalne zastosowanie
- Mocowania mogą być regulowane do dwóch razy po zamontowaniu, na przykład w celu wyrównania płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)
- Minimalne odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozszerzalności
Europejska Aprobata Techniczna ETA-22/0123 stwierdzająca przydatność do punktu mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Efekty statyczne i quasi-statyczne (∅6)
- Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria odporności C1 (∅6)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
W przypadku montażu za pomocą stycznego wkrętaka udarowego należy przestrzegać zalecanego maksymalnego momentu znamionowego. W przypadku stosowania na zewnątrz otwór wiertarski można uszczelnić zaprawą do wstrzykiwań WIT-BS.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4268742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/419445680.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
Punkt mocowania z aprobatą (∅6):
W betonie o standardowej masie C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Łeb płasko soczewkowy typu Pan-Head o atrakcyjnej geometrii idealnie nadaje się do mocowań o średnich nośnościach w betonie:
- Mocowanie np. szyn montażowych, paneli, blach, paneli przeciwpożarowych, poręczy, profili metalowych, wsporników, drewnianych konstrukcji itp. w miejscu instalacji
- Montaż w miejscach, gdzie występują trzęsienia ziemi
- Montaż w miejscach narażonych na działanie ognia
Stal W-BS 2/A4 (stal nierdzewna A4) można stosować w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, na zewnątrz (także w środowisku przemysłowym i w nadmorskim) lub w pomieszczeniach wilgotnych, pod warunkiem że nie występują szczególnie szkodliwe warunki
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!