Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu z łbem płasko-soczewkowym W-BS 2/A4 typ CS
Duża nośność i łatwy montaż. Nowa generacja śrub do betonu ze stali nierdzewnej A4. Do montażu płaskiego, np. poręczy schodowych lub balustrad w betonie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Nowa geometria gwintu zapewnia płynne wkręcanie w beton, a tym samym większą efektywność
- Najszybszy typ mocowania o średniej i dużej nośności
- Trzy efektywne głębokości kotwienia zapewniają uniwersalne zastosowanie
- Mocowania mogą być regulowane do dwóch razy po zamontowaniu, na przykład w celu wyrównania poręczy schodów lub płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)
- Minimalne odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozszerzalności
- Możliwość atrakcyjnego montażu podtynkowego
Europejska Aprobata Techniczna ETA-22/0123 stwierdzająca przydatność do punktu mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Efekty statyczne i quasi-statyczne (∅6 - ∅10)
- Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria odporności C1 (∅6 - ∅10)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Począwszy od rozmiaru 8, zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej. Przestrzegać zalecanego momentu nominalnego. W przypadku stosowania na zewnątrz otwór wiertarski można uszczelnić zaprawą do wstrzykiwań WIT-BS.
Punkt mocowania z aprobatą (∅6 - ∅10):
W betonie o standardowej masie C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Zaprojektowany specjalnie do atrakcyjnego montażu podtynkowego
Do średnich i ciężkich obciążeń w betonie:
- Mocowanie np. poręczy schodowych i balustrad balkonowych, poręczy, konstrukcji stalowych, drewnianych konstrukcji, profili metalowych itp. w miejscu instalacji
- Montaż w miejscach, gdzie występują trzęsienia ziemi
- Montaż w miejscach narażonych na działanie ognia
Stal W-BS 2/A4 (stal nierdzewna A4) można stosować w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, na zewnątrz (także w środowisku przemysłowym i w nadmorskim) lub w pomieszczeniach wilgotnych, pod warunkiem że nie występują szczególnie szkodliwe warunki
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!