Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray spawalniczy Plus
Biologiczny spray ochronny do spawania aluminium, stali konstrukcyjnej, metali nieżelaznych, stali nierdzewnej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zapobiega przywieraniu odprysków do metali, materiałów VA i dysz palników spawalniczych
Zapewnia optymalną ochronę podczas spawania. Punkty początkowe zabezpieczone przed korozją
Działa chłodząco
Ograniczenie odbarwień przy spawaniu materiałów VA
Nie zawiera silikonu
Dalsze obróbki, takie jak malowanie, nie mają negatywnego wpływu na produkt
Skład jest taki sam jak w przypadku substancji naturalnych
- Nie zawiera węglowodorów ani innych rozpuszczalników
- Cienka warstwa preparatu zapewnia jednocześnie tymczasową ochronę przed korozją
Pozostałości preparatu są łatwe do usunięcia
Można też bez problemu wykonać prace związane z cynkowaniem i malowaniem
REFILLO®mat: Bardzo łatwa obsługa bez łatwopalnego propelentu
- Niepalny
- Wysokie bezpieczeństwo pracy
- Produkt nie wymaga oznaczania symbolami ostrzegawczymi
Środki antyadhezyjne należy zawsze stosować oszczędnie. Jest to konieczne, aby zapobiec tworzeniu się porów w spawanym materiale lub wywołanych przez wodór pęknięć występujących we wrażliwych stalach przy krytycznych naprężeniach.
Przed cynkowaniem należy dokładnie usunąć pozostałości sprayu spawalniczego z obrabianych przedmiotów za pomocą urządzenia czyszczącego o dużej mocy lub myjki wysokociśnieniowej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!