Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Składany włókninowy walec szlifierski
Walec szlifierski wykonany ze składanej włókniny ściernej do praktycznie wolnego od odsadzeń matowania linii. Wrzeciono stożkowe 6 mm i otwór 19 umożliwiają używanie w szlifierkach powierzchniowych i polerkach z trzpieniem mocującym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Składana włóknina szlifierska
Praktycznie bezśladowe matowanie liniowe na wszystkich materiałach
Podwójna impregnacja
Wyjątkowo długa żywotność w porównaniu ze zwykłymi walcami szlifierskimi
Oznaczenie barwne
Łatwe przypisanie struktury miałkości
Prędkość obwodowa
W zależności od maszyny, ale nie więcej niż 3700 obr./min
Matowanie bezcieniowe, szczotkowanie, polerowanie i dopasowywania „wstępnie szlifowanych” blach, osiąganie imponujących powierzchni, czyszczenie powłok tlenkowych i usuwanie przebarwienia odpuszczania.
Obrabiane materiały: Stal kuta, żelazo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, cynk formowany wtryskowo, metale nieżelazne, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, a także drewno.
Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.
Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.
Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!