Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Walec szlifierski
Wrzeciono stożkowe 6 mm i otwór 19 umożliwiają używanie w szlifierkach powierzchniowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Średnia twardość
- Korund syntetyczny
- Tarcze szlifierskie z żywicy syntetycznej
- Prędkość obwodowa: W zależności od maszyny, ale nie więcej niż ok. 30 m/s = 3700 obr./min
Ogólne instrukcje robocze: Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.
Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.
Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
Uwaga: Zwracać uwagę na kierunek pracy! Narzędzia mogą obracać się wyłącznie w prawo.
Obrabiane materiały: Stal kuta, żelazo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, cynk formowany wtryskowo, metale nieżelazne, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, drewno.
Do wstępnego szlifowania i wydajnej strukturyzacji. Eliminuje zadrapania, rdzę, starą farbę, kamień kotłowy, zadziory.
Nawet głębokie rysy na stali nierdzewnej mogą zostać wyeliminowane za pomocą ziarna 40.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!