Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewód naprawczy FPM/ECO/AR/ECO
Niska przepuszczalność do transportu paliwa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Bardzo mała przepuszczalność paliwa
- Ograniczona odporność na ciepło
- Duża elastyczność
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- Materiał: FPM/ECO/AR/ECO (typ 3E) zgodnie z wymaganiami normy DIN 73379-1
Z przyczyn związanych z produkcją przewody te nie zawsze są dostarczane w całości. Przy długości 15 m są to maks. 3 elementy, przy długości 10 m maks. 2 elementy.
Produkt nie jest odpowiedni:
- Do użytku w zbiornikach paliwa
- Do olejów przekładniowych i silnikowych
Należy zapewnić zgodność z zaleceniami producenta w zakresie temperatury roboczej silników o dużej mocy, które mogą się bardzo nagrzewać w trakcie pracy.
Do tłoczenia ogólnodostępnej benzyny i olejów napędowych oraz olejów bio-diesel zawierających PME (RME)
Do paliw stosowanych w samochodach osobowych
- Benzyna
- Olej napędowy/biodiesel
- Oleje napędowe zawierające PME (RME)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!