Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System montażu naściennego okien VWM, ze specjalnymi profilami systemowymi z EPS
Łatwy w montażu system montażu naściennego okien, ze specjalnymi profilami systemowymi, wykonanymi z EPS o wysokiej gęstości
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12589280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12589281.jpg)
Filtry wyboru
Przetestowany system montażu w warstwie izolacji (testowanie komponentów przez ift Rosenheim)
- Do montażu okien warstwach izolacyjnych ścian nośnych.
- Możliwe wysięgi 80 mm i 140 mm
- Redukcja konstrukcyjnych mostków termicznych
- Zoptymalizowana wartość Ψ dzięki zastosowaniu specjalnych profili systemowych o wysokich właściwościach izolacyjnych
- Bardzo łatwe i wygodne cięcie piłą ręczną lub piłą do cięcia wzdłużnego
- Łatwy montaż dzięki niskiej masie profili systemowych i połączeniu typu jaskółczy ogon.
- Połączone mocowanie klejone i mechaniczne do bezpiecznego przenoszenia obciążeń na wielu typowych powierzchniach konstrukcyjnych
- Optymalna podstawa do ekonomicznego uszczelnienia połączeń okiennych
- Możliwość połączenia z systemem zamocowań naściennych VWM lub wspornikami do montażu okien JB-D
- Podczas projektowania i montażu należy przestrzegać wytycznych RAL dotyczących montażu i planowania okien i drzwi zewnętrznych (nr art. 5995 000 000).
- Specjalne profile systemowe EPS należy zawsze uszczelniać i przyklejać do podłoża i do siebie za pomocą kleju strukturalnego VWM (nr art. 0479 743 200).
- Klej strukturalny VWM należy zamawiać oddzielnie.
- Podczas montażu należy przestrzegać przypadku specjalnego 1, zgodnie z wytycznymi RAL dotyczącymi montażu. Jeśli istnieją jakiekolwiek specjalne wymagania, może być konieczne rozważenie przypadku specjalnego 2.
- Ważne jest, aby sprawdzić, czy montaż został przeprowadzony prawidłowo względem określonych warunków konstrukcyjnych (np. ciężar skrzydła okiennego, właściwości powierzchni). Planując i wybierając odpowiednie elementy złączne, należy wziąć pod uwagę ich właściwości (np. podłoże, odstępy między krawędziami, nośność).
- W celu zamocowania oszklenia zabezpieczającego przed wypadnięciem zgodnie z normą DIN 18008-4 należy zastosować dodatkowe odpowiednie i zatwierdzone systemy zabezpieczające, takie jak szyna montażowa okna W-ABZ (nr art. 0479 740 XXX). Alternatywnie, zatwierdzenie jest wymagane dla każdego indywidualnego przypadku.
- Informacje na temat obróbki można znaleźć w wytycznych dotyczących obróbki / instrukcji montażu.
- Dane techniczne i pozostałą dokumentację produktu można znaleźć w sklepie internetowym.
W skład systemu mocowania naściennego Würth VWM wchodzą
- Specjalne profile systemowe wykonane z EPS o wysokiej gęstości
- Klej strukturalny VWM
System może być stosowany do montażu okien, drzwi okiennych, balkonowych i tarasowych na podłożach betonowych lub murowych o określonej wytrzymałości, na ścianach nośnych, w warstwie izolacji termicznej ETICS - nawet w przypadku ścian o konstrukcji dwuwarstwowej i okładzin z cegły klinkierowej.
Specjalne profile systemowe wykonane z EPS o wysokiej gęstości powinny być przyklejone do ściany nośnej za pomocą kleju montażowego VWM na całym obwodzie otworu okiennego/drzwiowego, uszczelnione, a także zamocowane mechanicznie za pomocą odpowiedniego systemu kołków (np. śruba do betonu W-BS lub kołek ramowy SHARK-UR 10). Specjalne profile systemowe są precyzyjnie cięte za pomocą piły (piła do cięcia, piła tarczowa, wyrzynarka, piła ręczna). Połączenia na jaskółczy ogon ułatwiają łączenie specjalnych profili systemowych. Możliwe jest dalsze wykorzystanie ścinków o długości do 400 mm.
- Przed nakładaniem należy sprawdzić, czy powierzchnie przylegania są suche, odpowiednio nośne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i lodu.
- Specjalne profile systemowe można połączyć z połączeniem na jaskółczy ogon w celu łatwiejszego wyrównania. Zawsze należy łączyć na styk.
- Elementy okna są osadzane w ramce montażowej, wyrównywane i mocowane mechanicznie za pomocą śruby dystansowej montażowej (np. AMO® III).
- Połączenie okna jest optymalnie uszczelnione na powierzchni specjalnego profilu systemowego
- Na koniec profil montażowy może zostać przykryty przez kolejną warstwę ETICS.
Dalsze szczegółowe informacje na temat obróbki można znaleźć w wytycznych dotyczących obróbki / instrukcji montażu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!