Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 12 o liczbie wersji: 16
Wysokiej jakości aluminium zapewnia wyjątkową ochronę na krawędziach i narożnikach
Profil Göppinger
Do tworzenia precyzyjnych, stabilnych i prostych krawędzi
Protection for plasterboard edges (90°)
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Nierówne ramiona
Uniwersalne zastosowanie do krawędzi od 50° do 180°
Protection for plasterboard edges (135°)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Jednoskładnikowa wkładka z włókniny sztucznej, rolka
Włóknina do uszczel. dachu płaskiego 1C, narożniki
System mont. śc. przedn. VKM, zestaw
Taśma uszczelniająca złącza WÜTOP® Flex
Uszczelniacz, WÜTOP Dachflex 3D
Klin, zestaw
Klocek montażowy
Zestaw klocków montażowych