Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalny kombinezon roboczy do czyszczenia
Wyższy poziom komfortu i maksymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu flexothanu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Spełnia wymogi EN 343, EN 14605:2005 i EN 14786:2006
Wysoka trwałość
Dzięki wysokiej odporności na rozdarcia i szwom zgrzewanym z dużą częstotliwością
Chroni przed płynnymi substancjami chemicznymi
Kaptur w kołnierzu
Zatrzaski do regulacji rękawów i nogawek
Wnętrze mankietów rękawów elastyczne
Materiał:
- Tkanina poliamidowa 100% z powłoką PU ±180 g/m²
- Wodoszczelność i wiatroszczelność 100%
- Materiał oddychający
Prace porządkowe w stajniach i gospodarstwach rolnych oraz na terenach leśnych i publicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!