Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Wysokiej jakości aluminium zapewnia wyjątkową ochronę na krawędziach i narożnikach
Würth Trennfix – paper jointing tape for connecting joints
Profile for quick and simple movement joint formation. Compensates for component movements reliably and without cracking.
Nierówne ramiona
Profil Göppinger
Do tworzenia precyzyjnych, stabilnych i prostych krawędzi
Bez konieczności wiercenia lub cięcia — szybki i łatwy montaż
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Uniwersalne zastosowanie do krawędzi od 50° do 180°
Klocek montażowy
Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca WÜTOP® Thermo ND Plus
Zestaw klocków montażowych
Kubeł do zaprawy