Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Surowce zgodne z FDA
- Odpowiednie również do żywności
- Spełnia wymagania Halal
Higieniczna konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i konserwację
- Możliwość mycia w zmywarce (maks. 93°C)
- Możliwość sterylizacji w autoklawie (maks. 121°C)
W pełni barwione, dostępne w 5 różnych kolorach
Różne kolory zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia różnymi substancjami
Nie zawiera ftalanów
Pokrywa zapobiega przedostawaniu się ciał obcych, na przykład, gdy wiadro jest używane do przechowywania składników i/lub żywności. Po zamknięciu obrzeże pośrodku pokrywy zapewnia łatwe układanie wiader na sobie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!