Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Rozpylacz ciśnieniowy dostosowany do produktu, pusty
Napełnialny pusty pojemnik ze spryskiwaczem do łatwego dozowania produktów z kanistrów i beczek
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Odporny na pęknięcia pusty pojemnik o pojemności 1 l
- Łatwe otwieranie dzięki elementom o wyraźnej strukturze powierzchni
Lista odporności | |||||
Pojemnik ze spryskiwaczem | Odporny na działanie kwasów | Odporny na działanie alkaliów | Odporny na rozpuszczalniki, 360° | ||
Nr art. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Stężenie | |||||
Kwasy | Kwas octowy | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Krzemionka | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kwas szczawiowy | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kwas palmitynowy | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kwas fosforowy | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kwas ftalowy | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kwas azotowy | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Kwas siarkowy | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kwas cytrynowy | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Kwas cytrynowy | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkohole | Alkohol amylowy | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Izopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Węglowodory alifatyczne | Propan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Benzyna surowa | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Izooktan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heksan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ropa naftowa | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Węglowodory aromatyczne | Benzen | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Cykloheksan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cykloheksanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftalen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluen | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ksylen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Oleje naftowe i pochodne | Benzyna | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Nafta | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Olej mineralny | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Benzyna lakowa | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Zasady i ketony | Aceton | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Mieszanina acetonowa na bazie rozpuszczalnika | Do 3% acetonu | ✗ | ✗ | ✓ | |
Amoniak | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Wodorotlenek wapnia | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Środek do czyszczenia obręczy, bardzo alkaliczny | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Wodorotlenek potasu | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Wodorotlenek sodu | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Wodorotlenek sodu | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Olej terpentynowy | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Należy przestrzegać naszych wskazówek dotyczących specyfikacji odporności
Te specyfikacje nie mają zastosowania do mieszanin. Sprzęt nieodpowiedni do dozowania płynów zawierających olej. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!