Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki stali konwencjonalnych, żeliwa i metali nieżelaznych (aluminium, miedź, stopy aluminium i tworzywa sztuczne).
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU) and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking.
Particularly suitable for processing conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics). Available in the ORSY® system cassette.
Model przeznaczony specjalnie do obróbki stali nierdzewnej, stali stopowych lub wysokostopowych, stali odpornych na rdzę i kwasoodpornych.
The all-rounder with extremely irregular helix angles (EU) and additional relief of the tap exclusively available from Würth for perfect countersinks. Available in the ORSY® system cassette.
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU), TiAIN coating and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking and the highest performance.
Do stępiania ostrych krawędzi i pogłębiania otworów
Do maszynowych wierteł spiralnych do drewna
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°