Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pogłębiacz z ogranicznikiem głębokości
Specjalistyczny pogłębiacz do budowy tarasów, z uchwytem do grotu typu E 1/4 cala
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wizualnie spójne połączenie śrubowe
Głębokość pogłębienia można zablokować za pomocą śruby, sprawdzając, czy głębokość jest spójna. Głębokość pogłębienia można ustawić za pomocą skali z precyzją milimetrową. Głębokość pogłębienia 2–9 mm.
Brak śladów przypalenia lub zarysowań na powierzchni
Obracający się polimerowy pierścień zabezpieczający zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu powierzchni.
Długa żywotność i gładkie pogłębianie łbów śrub
Pogłębiacz z końcówką TC umożliwia czyste pogłębianie bez pęknięć.
Tropikalne gatunki drewna takie jak bangkirai, drewna twarde, drewna miękkie, płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane tworzywem sztucznym.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!