Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka wypełniająca WIT-SHB
Do wypełniania szczelin pierścieniowych kotew mechanicznych i chemicznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Do wypełnienia szczeliny pierścieniowej pomiędzy elementem mocowanym a prętem kotwiącym, kotwą segmentową W-FAZ lub śrubą do betonu W-BS
Odpowiednia chemiczna zaprawa iniekcyjna:
- CONCRETESPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Przy wyborze kotwy należy zwrócić uwagę, że wysokość mocowania tfix wzrośnie nawet o 6 mm.
Podkładka wypełniająca WIT-SHB umożliwia wypełnienie szczeliny pierścieniowej co zwiększa dopuszczalne obciążenie poprzeczne na krawędzi elementu, ponieważ wszystkie kotwy na płycie kotwiącej przenoszą obciążenie poprzeczne, a nie tylko te przy krawędzi.
Do usuwania obciążeń poprzecznych podczas aktywności sejsmicznej
W przypadku kotwy segmentowej W-FAZ pod podkładką jest dodatkowo montowana podkładka wypełniająca WIT-SHB
W przypadku układów wtryskowych CONCRETESPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 i WIT-PE 1000 podkładka wypełniająca WIT-SHB może zastąpić oryginalną podkładkę
Po przyłożeniu momentu montażowego dołączony reduktor miksera służy do wtryskiwania zapraw WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 lub WIT-Express do otworu krzyżowego do momentu wypłynięcia zaprawy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!