Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 4 o liczbie wersji: 14
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable cast iron.
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable iron
Elementy mocujące służą do łączenia prętów gwintowanych lub prętów ciąganych ze stalowymi konstrukcjami. Złączka, EN10242 A1, żeliwo ciągliwe galwanizowane ogniowo
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.