Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 19 o liczbie wersji: 213
DIN 9021 (duża średnica zewnętrzna), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 9021 (duża średnica zewnętrzna), stal nierdzewna, A2, niepowlekana
DIN 9021 poliamid
ISO 9021, stal nierdzewna A4, zwykła
DIN 9021 stal zwykła
ISO 7093-1 stal 200 duża wytrzymałość (TZN)
ISO 7093-1, stal 200 HV, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN EN ISO 7093-1, stal nierdzewna A2, stopień twardości 200 HV
ISO 7093-1 stal 200 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
ISO 7093-1 stal nierdzewna A4 200, duża wytrzymałość, zwykła
DIN 9021 (o dużej średnicy zewnętrznej), stal ocynkowana ogniowo
ISO 7093-1, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, czarna
DIN 9021 mosiądz, niepowlekany
ISO 7093-1 stal 300 HV cynkowana, srebrna (ZFSH)
ISO 7093-1 stal 200 HV ocynkowana grubowarstwowa pasywowana z uszczelnieniem (ZSM)
ISO 7093-1 poliamid 6.6 naturalny
ISO -1, stal 200 HV, powłoka cynkowo-niklowa, srebrna (ZNSH)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.