Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 133
Jedna piła do wielu zastosowań
Uniwersalny brzeszczot do piły taśmowej jest dostępny w różnych długościach i wysokościach, indywidualnie dostosowywany do wymagań użytkownika. Wystarczy zapytać przedstawiciela działu sprzedaży firmy Würth.
The bandsaw blade is available in a range of lengths and heights, individually adapted to your requirements. Simply ask your Würth sales representative.
Specially designed for construction steel
Brzeszczot do piły taśmowej jest dostępny w różnych długościach i wysokościach, indywidualnie dostosowywany do wymagań użytkownika. Wystarczy zapytać przedstawiciela działu sprzedaży firmy Würth.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW