Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 6 o liczbie wersji: 20
Do metali nieżelaznych
Do użytku w maszynach mobilnych, zwłaszcza do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych
Do użytku z urządzeniami przenośnymi. Doskonałe rozwiązanie do krajalnic do metalu MKS 2200 Inox/MKS 2400 i do maszyn do cięcia na sucho.
Do użytku z urządzeniami przenośnymi.
Universal for mobile use. Suitable for Jepson machines SHDC 8320.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza tnąca Speed do stali
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej
Wiertło spiralne SMART STEP HSS DIN 338