Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pełnowęgl.wiertło spiralne WN 20 typ N IK TIALN-UV
Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications and considerable drilling depths of up to 20xd. 4 guide chamfers guarantee excellent alignment accuracy and stabilisation of the drill bit even at very deep drill depths, as well as exact and precise holes. Special grinding for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!